Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12446646448 KVSPI-K 6x4


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     594FP-12446646448
Hersteller:
     Tefen
Herst.-Nr.:
     5035TR64
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Winkelschlauchtülle Verlängerung reduziert-Schlauchstützen Kunststoff 6 x 4
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
6 mm
Anschluss 2:
4 mm
Material (Gehäuse):
Nylon 66
Medientemp. °C:
100°C
Leistung:
Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5692* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,54*
€ 23,2526
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,42*
€ 23,1098
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,78*
€ 22,3482
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,08*
€ 21,5152
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,49*
€ 20,8131
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,23*
€ 16,9337
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Papurex
PU 6/1198/25.1
ab € 16,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.