Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12446948088 KISPI-K 8 x 1/2" BSPT


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     594FP-12446948088
Hersteller:
     Tefen
Herst.-Nr.:
     5020TR128
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
WinkelSchlauchtülle mit Innengewinde Kunststoff 8mm x 1/2 '' BSPT
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/2 inch
Anschluss 2:
8 mm
Material (Gehäuse):
Nylon 66
Medientemp. °C:
100°C
Leistung:
Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,32*
€ 25,3708
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,25*
€ 25,2875
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,34*
€ 24,2046
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,72*
€ 23,4668
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,04*
€ 22,6576
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,50*
€ 18,445
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.