Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12557148061 PVDF-T-Schlauchanschluss 8 - 3/8 - 8 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     594FP-12557148061
Hersteller:
     Tefen
Herst.-Nr.:
     5920TR388
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
schlauchanschluss tefen
schlauchanschluß
PVDF Konisch T-Schlauchtülle 8 - 3/8- 8mm
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
R3/8 inch
Anschluss 2:
8 mm
Material (Gehäuse):
PTFE
Dichtungsmaterial:
-
Medientemp. °C:
-20°C / 120°C
Leistung:
T-Kupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 5,0568* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 149,15*
€ 177,4885
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 144,30*
€ 171,717
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 141,11*
€ 167,9209
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 140,74*
€ 167,4806
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 126,42*
€ 150,4398
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.