Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

134618 Burkert 4/2-Ventil NO G1/4" PA/NBR 230Vac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
134618 Burkert 4/2-Ventil NO G1/4" PA/NBR 230Vac
134618 Burkert 4/2-Ventil NO G1/4" PA/NBR 230Vac
134618 Burkert 4/2-Ventil NO G1/4" PA/NBR 230Vac
Artikel-Nr.:
     594FP-134618 Burkert
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     00134618
EAN/GTIN:
     k.A.
134618 Burkert 4/2-Ventil NO G1/4" PA/NBR 230Vac
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
Anschluss 2:
-
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
PA Polyamid
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
-10°C / 60°C
Umgebungstemparatur. °C:
50°C
Spannung:
230V Wechselstrom
Leistung:
Monostabil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,14*
€ 239,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,04*
€ 236,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,17*
€ 233,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,25*
€ 225,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,77*
€ 194,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.