Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1383578 FESTO DSBC-63-25-PPVA-N3 Standardzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1383578 FESTO DSBC-63-25-PPVA-N3 Standardzylinder
1383578 FESTO DSBC-63-25-PPVA-N3 Standardzylinder
1383578 FESTO DSBC-63-25-PPVA-N3 Standardzylinder
Artikel-Nr.:
     594FP-1383578 FESTO
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DSBC-63-25-PPVA-N3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
1383578 DSBC-63-25-PPVA-N3 Normzylinder
Weitere Informationen:
Durchmesser (mm):
63
Hub (mm):
25
Leistung:
Doppeltwirkend
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 75,81*
€ 95,88*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,35*
€ 98,45*
2 Tage
29
€ 5,90*
ab € 84,61*
€ 104,56*
Frei Haus
ab € 84,05*
€ 107,33*
Lager 594FP
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 91,00*
€ 112,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,54*
€ 133,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,28*
€ 132,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,55*
€ 122,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 594FP
Versand: Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SNCB-63
ab € 14,07*
Zubehör
Festo
SGS-M16X1,5
ab € 21,01*
Zubehör
Festo
FNC-63
ab € 13,68*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-5-LE3
ab € 7,56*
Zubehör
Festo
QS-G3/8-8
ab € 0,93*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
ab € 9,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.