| |
|
| Artikel-Nr.: 594FP-153331 FESTO Herst.-Nr.: QSML-M5-3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 153331 QSML-M5-3 L Steckverschraubung Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | M5 inch | Material (Gehäuse): | Kunststoff | Leistung: | Winkel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Trockengleitlager, festo winkel einschraubverschraubung, einschraubstutzen winkel, einschraubstutzen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 0,94* | € 1,32* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,98* | € 1,37* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 8,90* | ab € 1,54* | € 2,10* | | | | Lager 594FP | | | | 10 | | € 6,95* | ab € 2,09* | € 2,83* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 2,78* | € 4,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 594FP | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 594FP | | Versand: Lager 594FP | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|