Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200108 RIKI 6mm x G1/4"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
200108 RIKI 6mm x G1/4"
200108 RIKI 6mm x G1/4"
200108 RIKI 6mm x G1/4"
Artikel-Nr.:
     594FP-200108
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     B200108
EAN/GTIN:
     8718427004014
Gerade Einschraubverschraubung 6 mm x G1/4''
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
Anschluss 2:
6 mm
Material (Gehäuse):
Messing vernickelt
Dichtungsmaterial:
NBR
Umgebungstemparatur. °C:
-20°C / 70°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,033* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,47*
€ 17,2193
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,40*
€ 17,136
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,75*
€ 16,3625
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,26*
€ 15,7794
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,80*
€ 15,232
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,33*
€ 12,2927
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
35 990 015
ab € 1,56*
Zubehör
k.A.
PE 06 X 04/52
ab € 11,69*
Zubehör
k.A.
2064
ab € 39,12*
Zubehör
Papurex
PU 6/1198/50.1
ab € 32,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.