Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 594FP
>
Verknüpfungen
>
Steckkupplungen
>
Artikel
202001V TIKI-D 4 mm x G1/8 Zoll Viton
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
594FP-202001V
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
V202001
EAN/GTIN:
8718427006537
T-Verschraubung drehbar 4 mm x G1/8'' Viton
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Anschluss 2:
4 mm
Material (Gehäuse):
Messing vernickelt
Dichtungsmaterial:
FKM
Umgebungstemparatur. °C:
-20°C / 120°C
... >
Lager 594FP
>
Verknüpfungen
>
Steckkupplungen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,51*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,751* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,73*
€ 43,7087
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,60*
€ 43,554
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,01*
€ 41,6619
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,88*
€ 40,3172
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,17*
€ 39,4723
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,51*
€ 32,7369
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ICH Dichtband 35 990 015 1 St.
k.A.
35 990 015
ab € 1,56*
Zubehör
ICH Druckluftschlauch PE 04 x 02/52 Polyethylen Blau Innen-Durchmesser: 2 mm 20 bar 50 m
k.A.
PE 04 x 02/52
ab € 10,67*
Zubehör
PA 04 X 27/51 PA Supertube 4 x 2,7 50m1 schwarz
k.A.
2034
ab € 22,34*
Zubehör
PU 4/1198/50,1 PU Supertube 4 x 2,5 50m1 Schwarz
Papurex
HA040011MR000500000F
ab € 16,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen