Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

202005V TIKI-D 8mm x G1/8" Viton


Menge:  Packung  
Produktinformationen
202005V TIKI-D 8mm x G1/8" Viton
202005V TIKI-D 8mm x G1/8" Viton
202005V TIKI-D 8mm x G1/8" Viton
Artikel-Nr.:
     594FP-202005V
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     V202005
EAN/GTIN:
     8718427006599
T-Verschraubung drehbar 8 mm x G1/8'' Viton
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Anschluss 2:
8 mm
Material (Gehäuse):
Messing vernickelt
Dichtungsmaterial:
FKM
Umgebungstemparatur. °C:
-20°C / 120°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,319* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,36*
€ 52,7884
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,11*
€ 52,4909
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,14*
€ 50,1466
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,70*
€ 48,433
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,92*
€ 47,5048
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,19*
€ 39,4961
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
35 990 015
ab € 1,58*
Zubehör
k.A.
PE 08 X 06/52
ab € 16,33*
Zubehör
k.A.
2074
ab € 1,10*
Zubehör
Papurex
HA080011MR000500351
ab € 49,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.