Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 594FP
>
Verknüpfungen
>
Steckkupplungen
>
Artikel
202008V TIKI-D 10 mm x G1/4" Viton
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
594FP-202008V
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
V202008
EAN/GTIN:
8718427006643
T-Verschraubung drehbar 10 mm x G1/4'' Viton
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
Anschluss 2:
10 mm
Material (Gehäuse):
Messing vernickelt
Dichtungsmaterial:
FKM
Umgebungstemparatur. °C:
-20°C / 120°C
... >
Lager 594FP
>
Verknüpfungen
>
Steckkupplungen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,96*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,096* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,34*
€ 64,6646
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,31*
€ 63,4389
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,06*
€ 60,7614
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,75*
€ 59,2025
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,07*
€ 58,3933
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,96*
€ 48,7424
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ICH Dichtband 35 990 015 1 St.
k.A.
35 990 015
ab € 1,56*
Zubehör
PA 10 X 08 /51 PA Supertube 10x8 schwarz pro 50 Meter
k.A.
2094
ab € 1,41*
Zubehör
PE 10 X 08/52 PE Supertube 10 X 8 50m1 6 bar Blau
k.A.
1052
ab € 20,42*
Zubehör
PU 10/1198/50.1 PU Supertube 10 x 7 50m1 Schwarz durchscheinend
Papurex
HA100011MR000500781
ab € 83,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen