Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

202106V LIKI-D 8mm x G1/4" Viton


Menge:  Packung  
Produktinformationen
202106V LIKI-D 8mm x G1/4" Viton
202106V LIKI-D 8mm x G1/4" Viton
202106V LIKI-D 8mm x G1/4" Viton
Artikel-Nr.:
     594FP-202106V
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     V202106
EAN/GTIN:
     8718427006896
L-Verschraubungdrehbar 8 mm x G1/4'' Viton
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
Anschluss 2:
8 mm
Material (Gehäuse):
Messing vernickelt
Dichtungsmaterial:
NBR
Umgebungstemparatur. °C:
-20°C / 120°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,473* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,46*
€ 55,2874
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,04*
€ 54,7876
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,63*
€ 51,9197
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,27*
€ 50,3013
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,64*
€ 49,5516
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,73*
€ 41,3287
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
35 990 015
ab € 1,56*
Zubehör
k.A.
PE 08 X 06/52
ab € 16,26*
Zubehör
k.A.
2074
ab € 1,10*
Zubehör
Papurex
HA080011MR000500351
ab € 49,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.