Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

202200V KIKI-D 4mm x M5 Viton


Menge:  Packung  
Produktinformationen
202200V KIKI-D 4mm x M5 Viton
202200V KIKI-D 4mm x M5 Viton
202200V KIKI-D 4mm x M5 Viton
Artikel-Nr.:
     594FP-202200V
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     V202200
EAN/GTIN:
     8718427006988
Winkelverschraubung drehbar 4 mm x M5 Viton
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
M5 inch
Anschluss 2:
4 mm
Material (Gehäuse):
Messing vernickelt
Dichtungsmaterial:
FKM
Umgebungstemparatur. °C:
-20°C / 120°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,941* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,43*
€ 31,4517
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,19*
€ 31,1661
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,16*
€ 29,9404
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,26*
€ 28,8694
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,62*
€ 28,1078
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,41*
€ 23,0979
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
35 990 015
ab € 1,56*
Zubehör
k.A.
PE 04 x 02/52
ab € 10,67*
Zubehör
k.A.
2034
ab € 22,34*
Zubehör
Papurex
HA040011MR000500000F
ab € 16,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.