Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

204001 BSRV 4 mm x G1/8 Zoll Typ B, manuell verstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
204001 BSRV 4 mm x G1/8 Zoll Typ B, manuell verstellbar
204001 BSRV 4 mm x G1/8 Zoll Typ B, manuell verstellbar
204001 BSRV 4 mm x G1/8 Zoll Typ B, manuell verstellbar
Artikel-Nr.:
     594FP-204001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     B204001
EAN/GTIN:
     8718427007954
Drosselrückschlagventil mit Steckverschraubung und Rändelkopf, Typ B, Abluft drosselbar 4 mm x G1/8''Typ B 310 Nl / min für Zylinder
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Anschluss 2:
4 mm
Material (Gehäuse):
Messing vernickelt
Dichtungsmaterial:
-
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 70°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.