Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22046046048 KOKO POM blau 6 x R1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22046046048 KOKO POM blau 6 x R1/4"
22046046048 KOKO POM blau 6 x R1/4"
Artikel-Nr.:
     594FP-22046046048
Hersteller:
     Tefen
Herst.-Nr.:
     2130TR146
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
BSPT-Winkelstück, POM blauw 6 x 1/4" BSPT
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
R1/4 inch
Anschluss 2:
6 mm
Material (Gehäuse):
PP (Polypropylen)
Medientemp. °C:
-10°C / 60°C
Leistung:
Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
35 990 015
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.