Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22046048048 KOKO POM blau 8 x R1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22046048048 KOKO POM blau 8 x R1/4"
22046048048 KOKO POM blau 8 x R1/4"
Artikel-Nr.:
     594FP-22046048048
Hersteller:
     Tefen
Herst.-Nr.:
     2130TR148
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
BSPT-Winkelstück, POM, blau 8 x 1/4" BSPT
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
R1/4 inch
Anschluss 2:
8 mm
Material (Gehäuse):
PP (Polypropylen)
Medientemp. °C:
-10°C / 60°C
Leistung:
Richtig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
35 990 015
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.