Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 594FP
>
weitere Artikel
>
Artikel
22046846068 RIKO PP blau 6x R3/8"
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
594FP-22046846068
Hersteller:
Tefen
Herst.-Nr.:
2110TR386
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Gerade Einschraubkupplung Plug-in PP blau 6x3/8"
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
R3/8 inch
Anschluss 2:
6 mm
Material (Gehäuse):
PP (Polypropylen)
Medientemp. °C:
90°C
Leistung:
Richtig
... >
Technischer Handel
>
Lager 594FP
>
weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,84*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,3136* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,19*
€ 52,5861
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,98*
€ 52,3362
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,88*
€ 49,8372
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,41*
€ 48,0879
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,73*
€ 47,2787
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,84*
€ 39,0796
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ICH Dichtband 35 990 015 1 St.
k.A.
35 990 015
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen