Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22046946048 KIKO PP Blau 6 x 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22046946048 KIKO PP Blau 6 x 1/4"
22046946048 KIKO PP Blau 6 x 1/4"
Artikel-Nr.:
     594FP-22046946048
Hersteller:
     Tefen
Herst.-Nr.:
     2140TR146
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Knie-Einschraubkupplung Plug-in PP Blau 12 x G1/2"
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
Anschluss 2:
6 mm
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
POM
Medientemp. °C:
-10°C / 60°C
Leistung:
Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.