Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22046948028 KIKO PP Blau 8 x 1/8''


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22046948028 KIKO PP Blau 8 x 1/8''
22046948028 KIKO PP Blau 8 x 1/8''
Artikel-Nr.:
     594FP-22046948028
Hersteller:
     Tefen
Herst.-Nr.:
     2140TR188
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Knie-Einschraubkupplung Plug-in PP Blau 8 x 1/8''
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
Anschluss 2:
6 mm
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
POM
Medientemp. °C:
-10°C / 60°C
Leistung:
Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.