Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22056650081 PVDF-ROCK Slip-on 10/8 x 1/2"


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     594FP-22056650081
Hersteller:
     Tefen
Herst.-Nr.:
     2905TR1210
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
PVDF Manometerverschraubung 10/8 x 1/2"
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
R1/2 inch
Anschluss 2:
10 mm
Material (Gehäuse):
PTFE
Dichtungsmaterial:
-
Medientemp. °C:
-20°C / 120°C
Leistung:
Richtig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 453,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 18,1252* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 544,33*
€ 647,7527
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 541,21*
€ 644,0399
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 510,55*
€ 607,5545
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 490,36*
€ 583,5284
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 453,13*
€ 539,2247
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.