Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22081104002 Schnellkupplung 1/4" Innengewinde aus Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22081104002 Schnellkupplung 1/4" Innengewinde aus Kunststoff
22081104002 Schnellkupplung 1/4" Innengewinde aus Kunststoff
22081104002 Schnellkupplung 1/4" Innengewinde aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     594FP-22081104002
Hersteller:
     Tefen
Herst.-Nr.:
     8001TR14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
TEFEN 22080004000 Kunststoff-Schnellkupplung BSPT 1/4 "Innengewinde
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
R1/4 inch
fließen:
480,0
Material (Gehäuse):
POM
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
-20°C / 100°C
Umgebungstemparatur. °C:
-20° C / 100°C
Leistung:
Richtig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.