| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 594FP-249DVH 82M Herst.-Nr.: 249DVH 82M EAN/GTIN: 8718427044263 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 2/2-Wege Magnetventil G1/4" stromlos geschlossen, einschließlich Spule 24VAC Typ: 82M, ohne Stecker Hinweis: Dies ist ein Auslaufartikel, solange der Vorrat reicht. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschluss 1: | G1/4 inch | fließen: | 4,5 | Material (Gehäuse): | Messing | Dichtungsmaterial: | FKM | Medientemp. °C: | -10°C / 130°C | Umgebungstemparatur. °C: | -10°C / 50°C | Spannung: | 24 V Wechselstrom | Leistung: | NC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |