Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

254016 Manometer Glyzerin ø100 OA G1/2" 0 ~ 16 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
254016 Manometer Glyzerin ø100 OA G1/2" 0 ~ 16 bar
254016 Manometer Glyzerin ø100 OA G1/2" 0 ~ 16 bar
Artikel-Nr.:
     594FP-254016
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     254016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Manometer 0 ~ 16 bar, mit Glycerin gefülltes Edelstahlgehäuse ø100 unter Anschluss G1 / 2 "
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/2 inch
Durchmesser (mm):
100
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Edelstahl glycerin gefüllt
Leistung:
Unter Verbindung
Weitere Suchbegriffe: druck messgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.