Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25500005 TST Oetiker Nippel SC-A1 G1/4" Innengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
25500005 TST Oetiker Nippel SC-A1 G1/4" Innengewinde
25500005 TST Oetiker Nippel SC-A1 G1/4" Innengewinde
25500005 TST Oetiker Nippel SC-A1 G1/4" Innengewinde
Artikel-Nr.:
     594FP-25500005 TST
Hersteller:
     Tapper Sealing Technology
Herst.-Nr.:
     25500005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
TST früher Oetiker Nippel Orion Profil. Serie: SC Serie A1. G1 / 4 "Innengewinde. DN6.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Stahl gehärtet
Umgebungstemparatur. °C:
-20° C / 100°C
Leistung:
Orion-Profil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tapper Sealing Technology
20500287
ab € 21,37*
Zubehör
Tapper Sealing Technology
20500294
ab € 21,23*
Zubehör
Tapper Sealing Technology
20500296
ab € 21,37*
Zubehör
Tapper Sealing Technology
20500301
ab € 21,32*
Zubehör
k.A.
35 990 015
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.