Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

257912.100.6D Manometerplatte ø100 G1/2" 0~6 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     594FP-257912.100.6D
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     257912
EAN/GTIN:
     k.A.
Manometer Panel Edelstahl-Frontring, Messbereich: 0 ~ 6 bar, Edelstahlgehäuse / Messingeinsatz ø100 Exzenteranschluss hinten G1 / 2 "Klasse: 1.0
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/2 inch
Durchmesser (mm):
100
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Edelstahl
Medientemp. °C:
-20°C / 80°C
Leistung:
Schalttafeleinbau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,60*
€ 212,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,30*
€ 209,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,60*
€ 205,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,00*
€ 199,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,64*
€ 172,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.