Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2750400850CN Kolbenstangenlose ø40-Hub-850-Kugelführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2750400850CN Kolbenstangenlose ø40-Hub-850-Kugelführung
2750400850CN Kolbenstangenlose ø40-Hub-850-Kugelführung
2750400850CN Kolbenstangenlose ø40-Hub-850-Kugelführung
Artikel-Nr.:
     594FP-2750400850CN
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     2750400850CN
EAN/GTIN:
     8024986468458
Artikeldatenblatt
Rodless d.40 Stroke 850 Bullet Gel
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
Durchmesser (mm):
40
Material (Gehäuse):
Aluminium
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
-10°C / 80°C
Hub (mm):
850
Leistung:
Doppeltwirkend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.566,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.761,76*
€ 2.096,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.742,57*
€ 2.073,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.654,85*
€ 1.969,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.607,74*
€ 1.913,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.566,10*
€ 1.863,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
0950003001
ab € 5,24*
Zubehör
Metal Work
0950003002
ab € 5,22*
Zubehör
Metal Work
0950164003
ab € 12,39*
Zubehör
Metal Work
W095434
ab € 26,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.