Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30505 Schraubschlauchtülle 9 mm x G1/4"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
30505 Schraubschlauchtülle 9 mm x G1/4"
30505 Schraubschlauchtülle 9 mm x G1/4"
30505 Schraubschlauchtülle 9 mm x G1/4"
Artikel-Nr.:
     594FP-30505
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30505
EAN/GTIN:
     8718427012897
Schlauchtülle mit Innengewinde 9mm x G1/4"
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
Material (Gehäuse):
Messing vernickelt
Dichtungsmaterial:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,061* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,88*
€ 17,7072
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,63*
€ 17,4097
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,13*
€ 16,8147
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,59*
€ 16,1721
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,14*
€ 15,6366
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,61*
€ 12,6259
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
35 990 015
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.