Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3105NC 24VDC 2-wege Magnetventil PA FOOD 1/4" FF NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3105NC 24VDC 2-wege Magnetventil PA FOOD 1/4" FF NC
3105NC 24VDC 2-wege Magnetventil PA FOOD 1/4" FF NC
3105NC 24VDC 2-wege Magnetventil PA FOOD 1/4" FF NC
Artikel-Nr.:
     594FP-3105NC 24VDC
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3105 BC 24VDC
EAN/GTIN:
     4016138628784
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Trinkwasserventil NC mit Lebensmittelzulassung. Anschluss G1 / 4 "Innengewinde. Anschlussspannung: 24VDC, IP00.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
Material (Gehäuse):
PA Polyamid
Dichtungsmaterial:
NBR
Umgebungstemparatur. °C:
60°C
Spannung:
24V DC
Leistung:
NC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
83001313
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.