Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3116652 PIAB Vakuumfilter G3/4" PIAB 10 µm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3116652 PIAB Vakuumfilter G3/4" PIAB 10 µm
3116652 PIAB Vakuumfilter G3/4" PIAB 10 µm
Artikel-Nr.:
     594FP-3116652 PIAB
Hersteller:
     PIAB
Herst.-Nr.:
     3116652
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
In-Line-Filter
Vakuumfilter
vakuumfilter g3/4
in line filter
G3/4" 10 µm Vakuumfilter
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1 inch
fließen:
0,0
Medientemp. °C:
-20°C / 80°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 419,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 139,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 506,22*
€ 602,4018
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 485,62002*
€ 577,88782
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 461,57001*
€ 549,26831
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 419,43*
€ 499,1217
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.