| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 594FP-31750417 LEGRIS Herst.-Nr.: 3175 04 17 EAN/GTIN: 0820099246055 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GERADE EINSCHRAUBANSCHLÜSSE 4 mm x R3 / 8 " Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschluss 1: | R3/8 inch | Anschluss 2: | 4 mm | Material (Gehäuse): | Messing vernickelt | Dichtungsmaterial: | NBR |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, LF-Steckverbinder, einschraubanschluss |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |