| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 594FP-31750817 LEGRIS Herst.-Nr.: 3175 08 17 EAN/GTIN: 0820099246789 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GERADE EINSCHRAUBANSCHLÜSSE 8mm x R3 / 8 " Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschluss 1: | M6 inch | Anschluss 2: | 9 mm | Durchmesser (mm): | 1,5 | Material (Gehäuse): | Messing vernickelt | Dichtungsmaterial: | NBR / FKM | Medientemp. °C: | - | Steuerdruck: | - | Spannung: | 116 Volt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Einschraubanschluss, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, LF-Steckverbinder, einschraubstutzen messing, gerade steckverbinder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |