| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 594FP-31751014 LEGRIS Herst.-Nr.: 3175 10 14 EAN/GTIN: 0820099247052 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GERADE EINSCHRAUBANSCHLÜSSE 10mm x NPT 1/4 " Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschluss 1: | NPT 1/4 inch | Anschluss 2: | 10 mm | Material (Gehäuse): | Messing vernickelt | Dichtungsmaterial: | NBR |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, LF-Steckverbinder, geradverschraubung g1/4, einschraubanschluss legris, einschraubanschluss |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |