Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

33180413N Y-Einschraubkupplung 4x G1/4" (PWT 04G0)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
33180413N Y-Einschraubkupplung 4x G1/4" (PWT 04G0)
33180413N Y-Einschraubkupplung 4x G1/4" (PWT 04G0)
Artikel-Nr.:
     594FP-33180413N
Hersteller:
     CDC
Herst.-Nr.:
     PWT04G02
EAN/GTIN:
     k.A.
Y-Verteiler 4 x G1/4"(PWT 04G02)
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
Anschluss 2:
4 mm
fließen:
0,0
Medientemp. °C:
60°C
Leistung:
Y-Kupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,317* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,10*
€ 37,009
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,88*
€ 36,7472
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,46*
€ 35,0574
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,54*
€ 33,9626
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,78*
€ 33,0582
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,17*
€ 27,5723
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Papurex
HA040011MR000500000F
ab € 16,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.