Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 594FP
>
Verknüpfungen
>
Steckkupplungen
>
Artikel
33180613N Y-Einschraubkupplung 6x G1/4" (PWT 06G02)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
594FP-33180613N
Hersteller:
CDC
Herst.-Nr.:
PWT06G02
EAN/GTIN:
k.A.
Y-Verteiler 6 x G1/4"(PWT 06G02)
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/4 inch
Anschluss 2:
6 mm
fließen:
0,0
Medientemp. °C:
60°C
Leistung:
Y-Kupplung
... >
Lager 594FP
>
Verknüpfungen
>
Steckkupplungen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 23,12*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,312* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,23*
€ 37,1637
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,00*
€ 36,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,59*
€ 35,2121
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,66*
€ 34,1054
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,90*
€ 33,201
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,12*
€ 27,5128
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Papurex Druckluftschlauch PU 6/1198/25.1 Polyurethan Dunkelblau Innen-Durchmesser: 3.9 mm 22 bar 1 St.
Papurex
PU 6/1198/25.1
ab € 16,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen