Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

33451006N Reduzierkupplung 10-6-6-6-10 (PKG 1006N)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
33451006N Reduzierkupplung 10-6-6-6-10 (PKG 1006N)
33451006N Reduzierkupplung 10-6-6-6-10 (PKG 1006N)
Artikel-Nr.:
     594FP-33451006N
Hersteller:
     CDC
Herst.-Nr.:
     PKG1006N
EAN/GTIN:
     k.A.
Verteilerkupplung 10 x 6 x 6 x 6 x 10 mm (PKG 1006N)
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
10 mm
Anschluss 2:
6 mm
fließen:
0,0
Medientemp. °C:
60°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,839* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,91*
€ 74,8629
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,39*
€ 74,2441
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,86*
€ 71,2334
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,25*
€ 69,3175
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,67*
€ 68,6273
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,39*
€ 57,5841
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Papurex
PU 6/1198/25.1
ab € 16,04*
Zubehör
Papurex
HA100011MR000500781
ab € 83,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.