Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 594FP
>
Verknüpfungen
>
Steckkupplungen
>
Artikel
33460804N RRNI 8 x 4 mm (PGJ 0804N)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
594FP-33460804N
Hersteller:
CDC
Herst.-Nr.:
PGJ0804N
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Reduzier-Stecker 8mm x 4mm Einstecknippel (PGJ 0804N)
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
8 mm
Anschluss 2:
4 mm
fließen:
0,0
Medientemp. °C:
60°C
Leistung:
Richtig
... >
Lager 594FP
>
Verknüpfungen
>
Steckkupplungen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 14,13*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,413* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,40*
€ 23,086
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,26*
€ 22,9194
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,64*
€ 22,1816
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,93*
€ 21,3367
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,28*
€ 20,5632
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,13*
€ 16,8147
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Papurex Druckluftschlauch PU 8/1198/25.1 Polyurethan Schwarz (transparent) Innen-Durchmesser: 5.5 mm 16 bar 25 m
Papurex
PU 8/1198/25.1
ab € 24,55*
Zubehör
PU 4/1198/50,1 PU Supertube 4 x 2,5 50m1 Schwarz
Papurex
HA040011MR000500000F
ab € 16,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen