Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexroth 3/2- 24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     594FP-3723512220 Rexroth
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     3723512220
EAN/GTIN:
     k.A.
Rexroth 3/2- 24V DC
Weitere Informationen:
Anschluss 2:
G1/2"
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
-
Medientemp. °C:
-
Umgebungstemparatur. °C:
-
Spannung:
24V DC
Leistung:
3/2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.025,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.180,28*
€ 1.404,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.165,67*
€ 1.387,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.105,09*
€ 1.315,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.067,54*
€ 1.270,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.025,31*
€ 1.220,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.