Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

401056 Schlauchtülle 32 mm x G 1"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
401056 Schlauchtülle 32 mm x G 1"
401056 Schlauchtülle 32 mm x G 1"
401056 Schlauchtülle 32 mm x G 1"
Artikel-Nr.:
     594FP-401056
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     401056
EAN/GTIN:
     8718427013443
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Verschraubung 32mm x G 1 "zylindrisch Ms / vern.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
32 mm
Anschluss 2:
G1 "
Material (Gehäuse):
Messing vernickelt
Weitere Suchbegriffe: gewindetülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,818* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,34*
€ 46,8146
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,07*
€ 46,4933
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,03*
€ 44,0657
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,85*
€ 42,6615
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,19*
€ 41,8761
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,09*
€ 34,6171
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
MKL-A-L-W2-008-016
ab € 3,49*
Zubehör
k.A.
MKL-A-L-W2-012-022
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.