Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4105NC 24VAC 2w Magnetventil PA FOOD 3/8F NC 24VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4105NC 24VAC 2w Magnetventil PA FOOD 3/8F NC 24VAC
4105NC 24VAC 2w Magnetventil PA FOOD 3/8F NC 24VAC
4105NC 24VAC 2w Magnetventil PA FOOD 3/8F NC 24VAC
Artikel-Nr.:
     594FP-4105NC 24VAC
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4105BC 24VAC
EAN/GTIN:
     8718427052114
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Trinkwasserventil NC mit Lebensmittelzulassung. Anschluss G3 / 8 "Innengewinde. Anschlussspannung: 24VAC, IP00. RPE-Serie Mini
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G3/8 inch
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
PA Polyamid
Dichtungsmaterial:
NBR
Spannung:
24 V Wechselstrom
Leistung:
NC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.