Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4105ZNC 24V50 2-wege Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4105ZNC 24V50 2-wege Magnetventil
4105ZNC 24V50 2-wege Magnetventil
4105ZNC 24V50 2-wege Magnetventil
Artikel-Nr.:
     594FP-4105ZNC 24V50
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4105NC 24VAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Wasserventil NC Schwarz, Anschluss G3 / 8 "Innengewinde. Anschlussspannung: 24V50, IP00. RPE-Serie Mini
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G3/8 inch
Material (Gehäuse):
PA Polyamid
Dichtungsmaterial:
NBR
Umgebungstemparatur. °C:
60°C
Spannung:
24 V Wechselstrom
Leistung:
NC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 48.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 192 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 480 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 960 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 48000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.