Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45024827 245 Adapternippel R1,1/2" x R3/4" sat.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
45024827 245 Adapternippel R1,1/2" x R3/4" sat.
45024827 245 Adapternippel R1,1/2" x R3/4" sat.
Artikel-Nr.:
     594FP-45024827
Hersteller:
     EE
Herst.-Nr.:
     DN 11234 K ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperguß Reduzierstück
Tempergussfittings
Tempergußfitting
tempergußfittings verzinkt
MI245-112-34, Temperguß fitting Typ 245- Adapternippel 1,1 / 2 '' x 3/4 '' verzinkt ISO-N8
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
R1 1/2 inch
Durchmesser (mm):
-
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Stahl verzinkt
Umgebungstemparatur. °C:
-
Weitere Suchbegriffe: tempergußfittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
35 990 015
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.