Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45027648 245 Adapternippel R2,1/2" x R1,1/2" verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
45027648 245 Adapternippel R2,1/2" x R1,1/2" verzinkt
45027648 245 Adapternippel R2,1/2" x R1,1/2" verzinkt
Artikel-Nr.:
     594FP-45027648
Hersteller:
     EE
Herst.-Nr.:
     DN 212112 K ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperguß Reduzierstück
Tempergussfittings
Tempergußfitting
tempergußfittings verzinkt
MI245-212-112, Temperguß fitting Typ 245- Adapternippel 2,1 / 2 '' x 1,1 / 2 '' verzinkt ISO-N8
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
R2 1/2 inch
Durchmesser (mm):
-
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Stahl verzinkt
Umgebungstemparatur. °C:
-
Weitere Suchbegriffe: tempergußfittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
35 990 015
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.