Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45042113 241 Reduzierring R1/2" x R1/4" verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
45042113 241 Reduzierring R1/2" x R1/4" verzinkt
45042113 241 Reduzierring R1/2" x R1/4" verzinkt
Artikel-Nr.:
     594FP-45042113
Hersteller:
     EE
Herst.-Nr.:
     RN 1214 K ST
EAN/GTIN:
     k.A.
MI241-12-14
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
R1/2 inch
Anschluss 2:
-
Durchmesser (mm):
-
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Stahl verzinkt
Umgebungstemparatur. °C:
-
Steuerdruck:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
35 990 015
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.