Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45084232 246 Stecknippel, reduzierend R1,1/4" x R1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
45084232 246 Stecknippel, reduzierend R1,1/4" x R1"
45084232 246 Stecknippel, reduzierend R1,1/4" x R1"
Artikel-Nr.:
     594FP-45084232
Hersteller:
     EE
Herst.-Nr.:
     RN 10114 K ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tempergussfittings
Tempergußfitting
tempergußfittings verzinkt
tempergußfittings
Temperguß fitting Typ 246 - Reduziermuffe mit 1,1 / 4 '' x 1 '' verzinktem ISO-M4
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
R1 1/4 inch
Durchmesser (mm):
-
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Stahl verzinkt
Umgebungstemparatur. °C:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
35 990 015
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.