Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4511.08.0 Federsicherung G3/8 x G1/2 8bar DN10


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     594FP-4511.08.0
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4511.08.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Federsicherheit (quadratische Ausführung) Sollwert 8 bar G3 / 8 '' Außengewinde x G1 / 2 "Innengewinde DN10 Gehäuse: Messing Edelstahl mit Metalldichtung (Edelstahl) Basis Nr .: D10CS CE-Temperatur: -196 / + 450 ° C Medium: flüssiger Stickstoff
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/2 inch
Anschluss 2:
G3/8"
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Messing
Dichtungsmaterial:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,27*
€ 241,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,24*
€ 239,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,33*
€ 236,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,10*
€ 227,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,71*
€ 197,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.