Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45321250 23-Rohrnippel G1/2" x 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
45321250 23-Rohrnippel G1/2" x 250 mm
45321250 23-Rohrnippel G1/2" x 250 mm
Artikel-Nr.:
     594FP-45321250
Hersteller:
     EE
Herst.-Nr.:
     RONI 12/250 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
23-Rohr-Nippel G1 / 2 "x 250 mm
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/2 inch
Durchmesser (mm):
-
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Stahl verzinkt
Umgebungstemparatur. °C:
-20°C / 120°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
35 990 015
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.