Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45327100 23-Rohr-Nippel G3/4" x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
45327100 23-Rohr-Nippel G3/4" x 100 mm
45327100 23-Rohr-Nippel G3/4" x 100 mm
Artikel-Nr.:
     594FP-45327100
Hersteller:
     EE
Herst.-Nr.:
     RONI 34/100 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
23-Rohr-Nippel G3 / 4 "x 100 mm
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G3/4 inch
Durchmesser (mm):
-
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
Stahl verzinkt
Umgebungstemparatur. °C:
-20°C / 120°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
35 990 015
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.