Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5003000008 ROKI 4mm x M5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5003000008 ROKI 4mm x M5"
5003000008 ROKI 4mm x M5"
Artikel-Nr.:
     594FP-5003000008
Hersteller:
     AIGNEP
Herst.-Nr.:
     50030 00 008
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Gerade Einschraubkupplung 4 mm x M5 ''
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
M5 inch
Anschluss 2:
4 mm
Material (Gehäuse):
Messing vernickelt
Dichtungsmaterial:
NBR
Umgebungstemparatur. °C:
-20°C / 70°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.