Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5115NA 24VAC 2-wege Magnetventil PA FOOD 1/2"MM NR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5115NA 24VAC 2-wege Magnetventil PA FOOD 1/2"MM NR
5115NA 24VAC 2-wege Magnetventil PA FOOD 1/2"MM NR
5115NA 24VAC 2-wege Magnetventil PA FOOD 1/2"MM NR
Artikel-Nr.:
     594FP-5115NA 24VAC
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5115 BA 24VAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Wasserventil NICHT trinkwassergeeignet mit LEBENSMITTEL-Zulassung. Anschluss G1 / 2 "Außengewinde. Anschlussspannung: 24VAC, IP00.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/2 inch
fließen:
0,0
Material (Gehäuse):
PA Polyamid
Dichtungsmaterial:
NBR
Umgebungstemparatur. °C:
60°C
Spannung:
24 V Wechselstrom
Leistung:
NO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.