Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5115NC 12Vac 5115BC NC FOOD 1/2" MM 12Vdc/ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5115NC 12Vac 5115BC NC FOOD 1/2" MM 12Vdc/ac
5115NC 12Vac 5115BC NC FOOD 1/2" MM 12Vdc/ac
5115NC 12Vac 5115BC NC FOOD 1/2" MM 12Vdc/ac
Artikel-Nr.:
     594FP-5115NC 12Vac
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5115 BC 12Vac/dc
EAN/GTIN:
     k.A.
Wasserventil 5115 BC, NC, trinkwassergeeignet, mit Lebensmittelzulassung. Anschluss G1 / 2 "Außengewinde. Anschlussspannung: 12VAC / DC, IP00.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/2 inch
Material (Gehäuse):
PA Polyamid
Dichtungsmaterial:
NBR
Umgebungstemparatur. °C:
70°C
Spannung:
12 V Wechselstrom
Leistung:
NC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.