Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5115NC 230VAC 2-wege Magnetventil PA FOOD 1/2" MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5115NC 230VAC 2-wege Magnetventil PA FOOD 1/2" MM
5115NC 230VAC 2-wege Magnetventil PA FOOD 1/2" MM
5115NC 230VAC 2-wege Magnetventil PA FOOD 1/2" MM
Artikel-Nr.:
     594FP-5115NC 230VAC
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5115 BC 230VAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Trinkwasserventil NC mit Lebensmittelzulassung. Anschluss G1 / 2 "Außengewinde. Anschlussspannung: 230VAC, IP00.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/2 inch
Material (Gehäuse):
PA Polyamid
Dichtungsmaterial:
NBR
Umgebungstemparatur. °C:
60°C
Spannung:
230V Wechselstrom
Leistung:
NC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.